Schneider Electric - NS1000N 50KA 4P 1000A FIJ MAN 5.0 - C100N450FM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

1000 A
Ver las opciones disponibles630 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA
Ver las opciones disponibles150 kA

Número de polos:

4

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1000 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 400...1000 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 600...10000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C100N450FM

Ref.Sonepar

997599

EAN

3606482097643

Intensidad permanente nominal Iu:

1000 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

400...1000 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

600...10000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

2000...15000 A

Pérdida de potencia:

88 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Los interruptores automáticos en caja moldeada (MCCB) ComPacT NS optimizan el espacio y el rendimiento eléctrico. La gama se presenta en dos tamaños con una variedad de funciones y accesorios opcionales. Corrientes nominales: 630 a 3200 A 3 ó 4 polos Poderes de corte: - hasta 1600 A: 50, 70, 150, 200 kA a 415 V - hasta 3200 A: 70, 85 kA a 415 V Amplia gama de protecciones electrónicas Unidades de control avanzadas con medición de energía integrada: I, U, P, E, f, cos fi Opciones de unidad de control que integran protección de corriente residual diferencial (MicroLogic 7.0) Unidades de control intercambiables que permiten actualizar los cuadros eléctricos con funciones más inteligentes Funcionamiento manual o remoto Sistema de cableado y accesorios de comunicación plug and ready Numerosas opciones de auxiliares y accesorios (instalables in situ) Instalación fija o extraíble (fija en cualquier posición), en cuadro de distribución o montada en pared Cumplimiento de las normas nacionales e internacionales - IEC/EN 60947-1 y 2 - CCC - EAC - Otras certificaciones locales y clasificaciones navales

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric