TOP CABLE - Cable TOXFREE ZH ES 07Z1-K 1,5mm² rojo (Caja) - 151R001MR200

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - Cable TOXFREE ZH ES 07Z1-K 1,5mm² rojo (Caja)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Sección del conductor:

1.5 mm²

Número de núcleos:

1

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 200 metro

Huella de carbono del producto

546 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

151R001MR200

Ref.Sonepar

TOPC151R001MR200

EAN

8428722058840

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Color núcleo:

Rojo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

2.9 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

19 kg/km

Cable TOXFREE ZH ES 07Z1-K 1,5mm2 rojo en Caja. Cable TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS) Baja tensión 300/500 V 450/750V. Los cables unipolares libres de halógenos Toxfree ZH ES05Z1-K y H07Z1-K (AS) son cables de alta seguridad. En caso de incendio no emiten sustancias tóxicas, por lo que protegen a las personas. Tampoco emiten gases corrosivos, por lo que evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por esta razón su uso es obligado en locales de pública concurrencia como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general, etc., así como en centros de cálculo, oficinas, plantas de producción, armarios de cableado, laboratorios, etc.Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228. Aislamiento: Poliolefina ignifugada, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. El material utilizado confiere unas propiedades extradeslizantes.

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE