AISCAN - Tubo Aiscan-CR corrugado doble capa diámetro 25 negro - CR25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -5...60 °C
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
75 Unid.
Referencia del fabricante
CR25
Ref.Sonepar
894
EAN
8427418004970
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curva, estática:
75 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Acelerador de llamas:
no
Libre de halógenos:
no
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Diámetro interior:
18.5 mm
Diámetro exterior:
25.5 mm


