AISCAN - Tubo Aiscan EHF diámetro 20 rígido libre halógenos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Policarbonato (PC)
Libre de halógenos - sí
Versión resistente al fuego - sí
Resistencia a la flexión - Rígido
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
1100 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
EHF20
Ref.Sonepar
46111
EAN
8427418005762
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Policarbonato (PC)
Libre de halógenos:
sí
Versión resistente al fuego:
sí
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
sí
Montaje en superficie:
sí
Apto para instalación en madera:
no
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Máquina y sistemas de instalación:
no
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Subterráneo:
no
Diámetro interior:
15.7 mm
Diámetro exterior:
20 mm
Temperatura de operación:
-5...60 °C
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


