AISCAN - Tubo Aiscan-RHF (rígido) diámetro 40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Libre de halógenos:
síColor:
GrisEspecificaciones esenciales
Material - Policarbonato (PC)
Libre de halógenos - sí
Versión resistente al fuego - sí
Resistencia a la flexión - Rígido
Con manguito - sí
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
RHF40
Ref.Sonepar
43116
EAN
8427418002914
Material:
Policarbonato (PC)
Libre de halógenos:
sí
Versión resistente al fuego:
sí
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
sí
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
sí
Apto para instalación en madera:
no
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Máquina y sistemas de instalación:
no
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Subterráneo:
no
Diámetro interior:
31.5 mm
Diámetro exterior:
40 mm
Temperatura de operación:
-5...90 °C
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


