AISCAN - TUBO EXTRADUR BLINDADA/O DIAMETRO 16 NEGRO - EX16

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - TUBO EXTRADUR BLINDADA/O DIAMETRO 16 NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Libre de halógenos:

no

Diámetro exterior:

16 mm

Color:

Negro

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Versión resistente al fuego - sí

  • Resistencia a la flexión - Rígido

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

766 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EX16

Ref.Sonepar

65195

EAN

8427418003805

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Versión resistente al fuego:

sí

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

sí

Montaje en superficie:

sí

Apto para instalación en madera:

no

Pared hueca:

no

Apto para instalación de hormigón:

no

Máquina y sistemas de instalación:

no

Apto para instalación sub-superficial (mortero):

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Subterráneo:

no

Diámetro interior:

10.5 mm

Diámetro exterior:

16 mm

Temperatura de operación:

-5...60 °C

Revestimiento interno de alta conducción:

no

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Tubo EXTRADUR blindado diametro 16 negro roscado en PVC rígido para canalizaciones superficiales ordinarias fijas. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Tipo rígido curvable en caliente. Tiene una temperatura de utilización -5 + 60ºC y no es propagador de la llama. Consta de unas influencias externas ip54 y unas resistencia a la compresión >1250 N con resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000v y resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito roscable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.