APC by Schneider Electric - CONTACTOR 65A 2P+2R 220V 50-60HZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - CONTACTOR 65A 2P+2R 220V 50-60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles115...115 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles400...400 V
Ver las opciones disponibles42...42 V

Tipo de tensión para la activación:

CA
Ver las opciones disponiblesCC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesOtros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

80 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles60 A
Ver las opciones disponibles125 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 2

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D65008M7

Ref.Sonepar

1120191

EAN

3389110231793

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

2

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

80 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

85 mm

Altura:

127 mm

Profundidad:

125 mm

Contactor TeSys Deca, 4 polos (2NO/2NC), para aplicaciones de control de carga en categoría AC-1. y para aplicaciones de control de carga no inductivas hasta 80A@60℃ Proporciona una bobina de CA estándar de 220V 50/60Hz, sin contacto auxiliar incorporado, conexión por terminales de abrazadera de tornillo. Para velocidades de funcionamiento hasta 3600 ciclos/hora y entornos hasta 60°C, proporciona confiabilidad y durabilidad a las aplicaciones estándar. Muy compacto (55mm de ancho), montaje en carril DIN o fijación con tornillos. Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, CCC, EN), compatible con Green Premium (RoHS/REACh).