PHILIPS - LÁMPARA COREPRO LEDSPOT 2.7-25W GU10 830 36D

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

2.7...2.7 W
Ver las opciones disponibles3...3 W
Ver las opciones disponibles4...4 W
Ver las opciones disponibles4.8...4.8 W
Ver las opciones disponibles9...9 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10
Ver las opciones disponiblesE27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Dimable:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 29...29 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 2.7...2.7 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72829100

Ref.Sonepar

1181188

EAN

8718696728291

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

29...29 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

2.7...2.7 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

225...225 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

225 lm

Eficacia de lámpara:

83 lm/W

Luminosidad:

490 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

PAR16

Distorsión armónica total:

174 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

3 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS