PHILIPS - Lámpara CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
9...9 WForma de lámpara:
ReflectorColor:
BlancoTemperatura de color:
2700...2700 KEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 55...55 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 9...9 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44342600
Ref.Sonepar
996028
EAN
8719514443426
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
55...55 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
9...9 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
750...750 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
750 lm
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Luminosidad:
3600 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
25...25 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
122 mm
Longitud:
134 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
PAR38
Distorsión armónica total:
100 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
25000
Consumo de energía en 1000 horas:
9 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


