PHILIPS - Lámpara LED CorePro LED spot 4-50W GU10 830 36D DIM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
4...4 WForma de lámpara:
ReflectorColor:
BlancoTemperatura de color:
3000...3000 KEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 24...24 mA
Factor de potencia - 0.6
Potencia lámpara - 4...4 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35883600
Ref.Sonepar
813558
EAN
8719514358836
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
24...24 mA
Factor de potencia:
0.6
Potencia lámpara:
4...4 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
345...345 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
345 lm
Eficacia de lámpara:
86 lm/W
Luminosidad:
700 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
36...36 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
50 mm
Longitud:
54 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
PAR16
Distorsión armónica total:
0.45 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


