PHILIPS - Lámpara TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 - 63822100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Forma de lámpara:
OtrosTipo de casquillo:
E27Color:
BlancoTemperatura de color:
3000...3000 KDimable:
noEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 186...186 mA
Factor de potencia - 0.95
Potencia lámpara - 42...42 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63822100
Ref.Sonepar
274814
EAN
8718699638221
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
186...186 mA
Factor de potencia:
0.95
Potencia lámpara:
42...42 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
5700...5700 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
5700 lm
Eficacia de lámpara:
135 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
360...360 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
84 mm
Longitud:
178 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
D
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
16 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
42 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


