PHILIPS - Lámpara tubo Master LED T5 HF 1200mm HO 26W 6500K directo a red - 81925800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

Ver las opciones disponibles10.5...10.5 W
Ver las opciones disponibles17.1...17.1 W
Ver las opciones disponibles18.5...18.5 W
Ver las opciones disponibles20.5...20.5 W
Ver las opciones disponibles26.7...26.7 W
Ver las opciones disponibles7.1...7.1 W

Forma de lámpara:

Tipo de casquillo:

Color:

Dimable:

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 125...125 mA

  • Factor de potencia - 0.92

  • Potencia lámpara - 26...26 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

558 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

81925800

Ref.Sonepar

274764

EAN

8718696819258

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

125...125 mA

Factor de potencia:

0.92

Potencia lámpara:

26...26 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

3900...3900 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3900 lm

Eficacia de lámpara:

150 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

17 mm

Longitud:

1163 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

20 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

26 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS