PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LED PLL HF 16W=36W 830 4P 2G11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
Forma de lámpara:
Color:
Temperatura de color:
Dimable:
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 53...77 V
Corriente nominal - 420...420 mA
Potencia lámpara - 16.5...16.5 W
Tipo de tensión - CA
Apto para balastro electrónico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73966200
Ref.Sonepar
231692
EAN
8718696739662
Tensión nominal desde/hasta:
53...77 V
Corriente nominal:
420...420 mA
Potencia lámpara:
16.5...16.5 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
sí
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
2000...2000 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
2000 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
2G11
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
160...160 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
43.6 mm
Longitud:
411.6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
E
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
17 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


