PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
4.8...4.8 WForma de lámpara:
CápsulaTipo de casquillo:
G9Color:
BlancoTemperatura de color:
2700...2700 KEspecificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 44...44 mA
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 4.8...4.8 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
65780200
Ref.Sonepar
290555
EAN
8718699657802
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
44...44 mA
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
4.8...4.8 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
570...570 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
570 lm
Eficacia de lámpara:
118 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Cápsula
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G9
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
280...280 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
19 mm
Longitud:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
E
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


