PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara MAS LED tubo 1500mm UO 36W 865 T5

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

36...36 W
Ver las opciones disponibles10.5...10.5 W
Ver las opciones disponibles17.1...17.1 W
Ver las opciones disponibles18.5...18.5 W
Ver las opciones disponibles20.5...20.5 W
Ver las opciones disponibles26.7...26.7 W
Ver las opciones disponibles7.1...7.1 W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Dimable:

no

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 160...160 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 36...36 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

29054900

Ref.Sonepar

859080

EAN

8719514290549

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

160...160 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

36...36 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

sí

Flujo luminoso:

5600...5600 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

5600 lm

Eficacia de lámpara:

155 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

19 mm

Longitud:

1463 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

20 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

36 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5, que lleva la sencillez a su proyecto de iluminación. Ya no es necesario preocuparse más por la tecnología del driver. Gracias a su diseño exclusivo, PHILIPS MASTER LEDtube Mains T5 se instala directamente en luminarias conectadas a la red de alimentación. Es tan fácil de usar que ya no necesitará llevar dos tipos de productos. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, PHILIPS MASTER LEDtube Mains T5 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para maximizar el valor a lo largo del tiempo con elevados ahorros energéticos y menores costes operativos.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS