PRILUX - APLIQUE PARED SOLAR HADAR 6W 830 IP65 BLANCO RAL 9016 - 590716

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Receptáculo de color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Material del difusor - Plástico estructurado

  • Potencia máxima del sistema - 6 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

590716

Ref.Sonepar

928240

EAN

8431547590716

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Potencia máxima del sistema:

6 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

748...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

El Proyector solar HADAR 6W 830 IP65 RAL 9016 de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector cuenta con una potencia nominal de 6W, lo que lo convierte en un dispositivo eficiente y energéticamente responsable. Con una capacidad de emisión lumínica de 748lm, este proyector proporciona una iluminación brillante y clara. Su montaje se realiza en la superficie de la pared, lo que facilita su instalación y garantiza su estabilidad. El proyector HADAR de PRILUX cumple con las normativas de seguridad más estrictas, con un grado de protección IP65, lo que lo hace resistente al agua y al polvo. Este proyector es una opción ideal para aquellos profesionales que buscan una solución de iluminación duradera y confiable.