PRILUX - APLIQUE PARED SOLAR HADAR 6W 840 IP65 RAL 9005 NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Temperatura de color:
4000...4000 KEspecificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Negro
Material del difusor - Plástico estructurado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
123 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
590747
Ref.Sonepar
926282
EAN
8431547590747
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico estructurado
Potencia máxima del sistema:
6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
796...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


