Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 1,1Kw trifásico 200/240V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 1,1Kw trifásico 200/240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

6 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles22 A
Ver las opciones disponibles32 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...240 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles4.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

0 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 6 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...240 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 0.75 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 0 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS01N206LU

Ref.Sonepar

355076

EAN

3389110667196

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

6 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...240 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0.75 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Este arrancador suave Altistart 01 está montado en riel DIN y puede alimentar motores asíncronos de 3 fases con una clasificación de hasta 6A. Este Altistart 01 puede utilizarse para una potencia nominal de motor de hasta 1,1 kW o 1,5 hp para 3 fases (200 V a 240 V CA). Este arrancador suave montado en riel DIN está diseñado para permitir un arranque suave para máquinas simples como transportadores, cintas transportadoras, bombas, ventiladores, compresores, puertas y puertas automáticas, pequeñas grúas y maquinaria accionada por correa. Tiene 45 mm de ancho, lo que lo convierte en uno de los arrancadores suaves más pequeños del mercado; se puede instalar en casi todas partes. Cuenta con un bypass integrado, lo que reduce el ruido y la disipación de calor. Configuración simple con sólo 2 ajustes: posible de configurar por parte de no especialistas. Proporciona un arranque suave para tu maquinaria, evitando los esfuerzos mecánicos y prolongando su vida útil.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric