Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 1,5Kw trifásico 200/240V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 1,5Kw trifásico 200/240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

9 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles22 A
Ver las opciones disponibles32 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...240 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

1.5 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles4.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

0 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 9 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...240 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 1.5 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 0 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS01N209LU

Ref.Sonepar

255919

EAN

3389110667226

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

9 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...240 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

1.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Ud. Arranque suave-parada suave, ATS-01, 1,5 kW 2 HP, 9A, 200-240 V 3 fases. Gama de producto: Altistart 01 - tipo de producto o componente: arrancador suave - destino del produc: motores asíncronos - aplicación específica de producto: máquina simple - número de fases de la red: 3 fases - tipo de arranque: arranque con rampa de tensión - potencia disipada en W: 4 W a carga completa y al final del inicio, 94 W en sobretensión.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric