Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 15Kw trifásico 380/415V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
32 ATensión de funcionamiento nominal Ue:
380...415 VMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
0 kWEspecificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 32 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 380...415 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 0 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 15 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1089 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ATS01N232QN
Ref.Sonepar
56321
EAN
3389110673111
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
32 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
380...415 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
0 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
15 kW
Función:
Dirección única
Bypass interno:
sí
Con visualizador:
sí
Control de par:
no
Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:
40 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
no
Clase de liberación:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


