Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-22 250A 600V control 220V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-22 250A 600V control 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

250 A
Ver las opciones disponibles17 A
Ver las opciones disponibles47 A
Ver las opciones disponibles62 A
Ver las opciones disponibles75 A
Ver las opciones disponibles88 A
Ver las opciones disponibles110 A
Ver las opciones disponibles170 A
Ver las opciones disponibles480 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

75 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles132 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

132 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles55 kW
Ver las opciones disponibles90 kW
Ver las opciones disponibles250 kW

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 250 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 75 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 132 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3960 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ATS22C25S6

Ref.Sonepar

551473

EAN

3606480211324

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

250 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

75 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

132 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

Con visualizador:

no

Control de par:

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Este arrancador progresivo Altistart 22 puede alimentar motores asíncronos de 3 fases en la conexión de la línea de suministro. Posee un valor nominal de 250 A, una potencia nominal de 75 kW a 160 kW y una tensión nominal de 230 V a 500 V CA. Está diseñado para máquinas simples y complejas, como bombas centrífugas y de pistón, ventiladores, compresores de tornillo y equipos de manipulación de materiales. El formato delgado mejora la versatilidad; permite el montaje en marcos de cualquier tipo de máquinas. Cuenta con un bypass integrado que reduce el ruido y la disipación de calor. La compatibilidad con el software SoMove permite transferir configuraciones y ajustes fácilmente, lo que significa que los repuestos pueden instalarse rápidamente. Proporciona un arranque suave para la maquinaria, evitando tensiones mecánicas y alargando su vida útil.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric