Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-22 590A 600V control 220V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-22 590A 600V control 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

590 A
Ver las opciones disponibles17 A
Ver las opciones disponibles47 A
Ver las opciones disponibles62 A
Ver las opciones disponibles75 A
Ver las opciones disponibles88 A
Ver las opciones disponibles110 A
Ver las opciones disponibles170 A
Ver las opciones disponibles250 A
Ver las opciones disponibles480 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

160 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles75 kW
Ver las opciones disponibles132 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

315 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles55 kW
Ver las opciones disponibles90 kW
Ver las opciones disponibles132 kW
Ver las opciones disponibles250 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 590 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 160 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 315 kW

  • Función - Dirección única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS22C59S6

Ref.Sonepar

788569

EAN

3606480211362

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

590 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

160 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

315 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

sí

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Este arrancador suave Altistart 22 puede alimentar motores asincrónicos trifásicos en la conexión de la línea de suministro. Tiene una clasificación de 590A, una potencia nominal de 160kW a 400kW y una tensión nominal de 230V a 500V CA. Está diseñado para máquinas simples y complejas, como bombas centrífugas y de pistones, ventiladores, compresores de tornillos y equipo de manipulación de materiales. El factor de forma delgado mejora la versatilidad; permite el montaje en marcos de cualquier tipo de máquina. Cuenta con un bypass integrado, lo que reduce el ruido y la disipación de calor. La compatibilidad con el software SoMove permite transferir fácilmente configuraciones y configuraciones, lo que significa que los repuestos se pueden instalar rápidamente. Proporciona un arranque suave para tu maquinaria, evitando los esfuerzos mecánicos y prolongando su vida útil.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric