Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-22 ATS22 32A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-22 ATS22 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

32 A
Ver las opciones disponibles17 A
Ver las opciones disponibles47 A
Ver las opciones disponibles75 A
Ver las opciones disponibles88 A
Ver las opciones disponibles110 A
Ver las opciones disponibles140 A
Ver las opciones disponibles170 A
Ver las opciones disponibles210 A
Ver las opciones disponibles250 A
Ver las opciones disponibles320 A
Ver las opciones disponibles410 A
Ver las opciones disponibles480 A
Ver las opciones disponibles590 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...440 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

7.5 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles55 kW
Ver las opciones disponibles75 kW
Ver las opciones disponibles90 kW
Ver las opciones disponibles110 kW
Ver las opciones disponibles132 kW
Ver las opciones disponibles160 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

15 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles55 kW
Ver las opciones disponibles75 kW
Ver las opciones disponibles90 kW
Ver las opciones disponibles110 kW
Ver las opciones disponibles132 kW
Ver las opciones disponibles160 kW
Ver las opciones disponibles220 kW
Ver las opciones disponibles250 kW
Ver las opciones disponibles315 kW

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 32 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...440 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 7.5 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 15 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1089 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ATS22D32Q

Ref.Sonepar

89801

EAN

3606480167195

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

32 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...440 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

7.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

15 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

11 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

22 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

sí

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Este arrancador suave puede alimentar motores asíncronos trifásicos conectados a la red eléctrica o en triángulo. Tiene un calibre de 32A y 230 a 440 V, una potencia nominal de hasta 15kW (400 a 440 V en la red eléctrica) y hasta 22kW (400 a 440V con conexión en triángulo del motor). Está diseñado para máquinas simples y complejas, como bombas centrífugas y de pistones, ventiladores, compresores de tornillo y equipos de manipulación de materiales. Su formato delgado lo hace más versátil y permite el montaje en el bastidor de cualquier tipo de máquinas. Cuenta con un bypass integrado que reduce el ruido y la disipación de calor. La compatibilidad con el software SoMove permite transferir fácilmente configuraciones y ajustes, lo que significa que los repuestos pueden instalarse con rapidez. Suaviza el arranque de tus máquinas, evitando esfuerzos mecánicos y prolongando su vida útil.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric