Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-22 ATS22 590A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
590 ATensión de funcionamiento nominal Ue:
230...440 VMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
160 kWMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
315 kWEspecificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 590 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...440 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 160 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 315 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 250 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATS22C59Q
Ref.Sonepar
321624
EAN
3606480211300
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
590 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
230...440 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
160 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
315 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:
250 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:
400 kW
Función:
Dirección única
Bypass interno:
sí
Con visualizador:
no
Control de par:
sí
Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:
40 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
sí
Clase de liberación:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


