Schneider Electric - Arrancador suave ALTIVAR 110A 208-690V/IP20

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

110 A
Ver las opciones disponibles17 A
Ver las opciones disponibles22 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles38 A
Ver las opciones disponibles47 A
Ver las opciones disponibles62 A
Ver las opciones disponibles75 A
Ver las opciones disponibles88 A
Ver las opciones disponibles140 A
Ver las opciones disponibles170 A
Ver las opciones disponibles210 A
Ver las opciones disponibles250 A
Ver las opciones disponibles320 A
Ver las opciones disponibles410 A
Ver las opciones disponibles480 A
Ver las opciones disponibles590 A
Ver las opciones disponibles660 A
Ver las opciones disponibles790 A
Ver las opciones disponibles1000 A
Ver las opciones disponibles1200 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

208...690 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

30 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles9 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles55 kW
Ver las opciones disponibles75 kW
Ver las opciones disponibles90 kW
Ver las opciones disponibles110 kW
Ver las opciones disponibles132 kW
Ver las opciones disponibles145 kW
Ver las opciones disponibles160 kW
Ver las opciones disponibles220 kW
Ver las opciones disponibles250 kW
Ver las opciones disponibles355 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

55 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles75 kW
Ver las opciones disponibles90 kW
Ver las opciones disponibles110 kW
Ver las opciones disponibles132 kW
Ver las opciones disponibles160 kW
Ver las opciones disponibles220 kW
Ver las opciones disponibles250 kW
Ver las opciones disponibles315 kW
Ver las opciones disponibles355 kW
Ver las opciones disponibles400 kW
Ver las opciones disponibles500 kW
Ver las opciones disponibles630 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 110 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 208...690 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 30 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 55 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 55 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS480C11Y

Ref.Sonepar

867633

EAN

3606481089076

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

110 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

208...690 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

30 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

55 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

55 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

90 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

no

Con visualizador:

no

Control de par:

sí

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

208...690 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

208...690 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

El arrancador suave Altivar ATS480 está diseñado para arrancar y detener motores asincrónicos suministrados de 208V a 690V. Cumple los requerimientos de las aplicaciones más exigentes en condiciones de uso normal y de uso intensivo. Con una corriente nominal operativa de 110A en servicio normal, suministra motor de 30kW a 90kW según la tensión de la red eléctrica. Diseñado para la digitalización, conectado, optimizado para cumplir con el estándar de ciberseguridad, simplifica la ejecución de proyectos y maximiza la disponibilidad de las aplicaciones. Su control de par (TCS) controla la aceleración y deceleración. Detiene eficientemente la aplicación de alta inercia gracias al frenado dinámico y la inyección de CC. Se puede conectar en línea o dentro del delta para reducir su corriente operativa. La rutina de prueba incorporada simplifica la puesta en marcha dentro del delta. Sus dimensiones son 190mm (ancho) x 247mm (profundidad) x 290mm (alto) y pesa 8,3kg. Altivar Soft Starter ATS480 está diseñado para abordar procesos, infraestructuras y máquinas industriales. Cumple con IEC/EN60947-4-1. Cuenta con certificación CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC y Certificación marítima DNV, ABS, BV y CCS. Los terminales de la pantalla, el kit de montaje remoto y los módulos de comunicación son comunes en los Altivar Drives. Los estranguladores de línea, kits DNV son comunes con ATS48. ATS480 es compatible con ATS48, tiene el mismo espacio, fijación, algoritmo de control de par, E/S, menús... La integración del arrancador suave Altivar ATS480 en EcoStruxure simplifica considerablemente la selección de arquitectura, el diseño detallado y la ejecución en sistemas eléctricos y de automatización. Es un producto Green Premium diseñado para llevar las consideraciones ambientales más allá de las directivas y regulaciones actuales, de conformidad con RoHS y REACH. prueba 1

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric