Schneider Electric - Bloque contacto estándar 1 NC conector

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0
Ver las opciones disponibles1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A
Ver las opciones disponibles1.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBE1024

Ref.Sonepar

62720

EAN

3389110089509

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contactos único Harmony ZB utiliza terminales enchufables. Es compatible con las unidades de control y señalización Harmony XB4 y XB5. Este bloque de contactos permite reemplazar y configurar sus botones pulsadores e interruptores selectores de manera rápida y fácil. Se instala y reemplaza fácilmente en las unidades de pulsador completo XB4 y XB5 y en los interruptores selectores, y se conecta a circuitos de control con conexiones simples y conectables. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20. Una resistencia de 1 millón de ciclos por debajo de la carga de 6A permite menos mantenimiento y daños en su instalación. Tiene un esquema de colores claro para los tipos de bloque de contactos NO y NC. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric