Schneider Electric - Bloque luminoso LED 24V blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque luminoso LED 24V blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

20.4...26.4 V
Ver las opciones disponibles110...120 V

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Otros
Ver las opciones disponiblesFijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBVB15

Ref.Sonepar

323725

EAN

3389119037495

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión nominal Ue a CC:

20.4...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Otros

Este bloque de luces blancas Harmony ZB funciona con un LED universal. Se suministra con 24V CA/CC y utiliza terminales de resorte. Tiene un cuerpo de plástico. Es compatible con Harmony XB4 y XB5. Este bloque de luces permite reemplazar y configurar las unidades de señalización de manera rápida y fácil. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de interruptores de selección o pulsadores iluminados compatibles mediante un conjunto de clips y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Permite la distinción visual de las unidades de señalización mediante iluminación mediante LED universal. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric