Schneider Electric - Cabeza emisor ZB5R rojo - ZB5RTA4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza emisor ZB5R rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo
Ver las opciones disponiblesOtros

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5RTA4

Ref.Sonepar

93945

EAN

3606480334610

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Este pulsador inalámbrico y sin batería forma parte de la gama Harmony XB5R de plástico y XB4R metal. Incorpora un transmisor equipado con un collarín de fijación y un cabezal para pulsador de retorno de resorte con un tapón rojo enganchado. Funciona con el protocolo de alimentación verde Zigbee 2,4 GHz conforme a la norma IEEE 802.15.4. Pesa 45 g.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric