Schneider Electric - Cabeza piloto FLUSH luminoso azul LED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Plano

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Azul

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 31 mm

  • Con anillo central - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FV063

Ref.Sonepar

940151

EAN

3606481340771

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Plano

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este Harmony XB5 consiste en un cabezal de piloto azul de montaje enrasado para LED integrado. La amplia área luminosa emite la mejor iluminación de su categoría para mejorar la señalización. Montado en un orificio de 30 mm, el cabezal luminoso se fija simplemente al panel con la tuerca de fijación especial (suministrada con el cabezal). Destinado a utilizarse con el collarín de fijación Harmony XB5 ZB5AZ009 y hasta 6 contactos ZBE10xx, así como con un bloque de LED ZBVxx. Puede tener grado de protección IP66, 67, 69, 69K y de tipo 4X. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric