Schneider Electric - Cabeza piloto LED integrado embellecedor plástico blanco - ZB5AV013

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto LED integrado embellecedor plástico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesAmarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AV013

Ref.Sonepar

129456

EAN

3389110908060

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este cabezal de lente simple Harmony XB5 para piloto con LED integrado es de color blanco. Este cabezal para piloto LED integrado está diseñado para durar sin necesidad de mantenimiento para una clara indicación de las operaciones del proceso y de la máquina. Se puede distinguir claramente a distancia gracias al color claro de su lente, lo que permite leer fácilmente estados de máquinas complejas. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric