Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso LED con lente plana amarillo - ZB5AV083

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Amarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Con anillo central - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AV083

Ref.Sonepar

581130

EAN

3606481202284

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Gris

Tipo de lente:

Plano

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Cabeza piloto luminoso LED con lente plana amarillo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric