Schneider Electric - Cabeza pulsador FLUSH blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
BlancoLentes de tipo de construcción:
RedondoDiámetro de orificio:
31 mmTipo de botón:
PlanoApto para iluminación:
noEtiquetado:
síRetorno de resorte:
síMaterial de anillo frontal:
PlásticoEspecificaciones esenciales
Color del botón - Blanco
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 31 mm
Anchura de apertura - 37 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5FA1
Ref.Sonepar
323688
EAN
3606481339034
Color del botón:
Blanco
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
37 mm
Altura métrica de la apertura:
37 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Gris
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


