Schneider Electric - Cabeza pulsador seta 60mm negra - ZB4BR216
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
Blanco/negroDiámetro de orificio:
22.5 mmTipo de botón:
AltoMaterial de anillo frontal:
MetalApto para parada de emergencia:
noMétodo de desbloqueo:
NingunoEspecificaciones esenciales
Color del botón - Blanco/negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 60 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BR216
Ref.Sonepar
215541
EAN
3389110066142
Color del botón:
Blanco/negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
60 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Apto para parada de emergencia:
no
Método de desbloqueo:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


