Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 22 60mm roja embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 22 60mm roja embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAzul

Diámetro de tapa:

60 mm
Ver las opciones disponibles30 mm
Ver las opciones disponibles40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Metal

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Ninguno

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 60 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BR4

Ref.Sonepar

47043

EAN

3389110888508

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

60 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Ninguno

Esta cabeza de pulsador Harmony XB4, roja y redonda de 60 mm funciona con un mecanismo de retorno de resorte/impulso. Esta cabeza de pulsador con forma de champiñón de 60 mm es ideal para situaciones en las que se requieren acciones rápidas para que un proceso o máquina funcione correctamente o en las que los movimientos del operador requieren la máxima ergonomía. Se combina fácilmente con la gama Harmony de bloques de contactos para realizar una amplia variedad de funciones de control. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a una prominente forma de champiñón de 60 mm. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Su forma ergonómica de pulsador redondo lo hace ideal para usarse en áreas donde el operador usa guantes gruesos o donde los usuarios tienen movimientos dañados.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric