Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 30 pulsar - tirar negra embellecedor plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
NegroDiámetro de orificio:
22.5 mmTipo de botón:
AltoMaterial de anillo frontal:
PlásticoApto para parada de emergencia:
noMétodo de desbloqueo:
Desbloqueo por tracciónEspecificaciones esenciales
Color del botón - Negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 30 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AT24
Ref.Sonepar
152496
EAN
3389110906981
Color del botón:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
30 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Apto para parada de emergencia:
no
Método de desbloqueo:
Desbloqueo por tracción
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


