Schneider Electric - Cabeza pulsador seta luminoso enclavamiento amarilla

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador seta luminoso enclavamiento amarilla

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Naranja
Ver las opciones disponiblesRojo/verde
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto

Material de anillo frontal:

Metal

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Naranja

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW653

Ref.Sonepar

104451

EAN

3389110666625

Color del botón:

Naranja

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Esta cabeza de pulsador naranja redonda Harmony XB4, iluminada 40 mm, funciona con un mecanismo de pulsar-tirar enganchado. Esta cabeza de pulsador iluminada de 40 mm con forma de hongo para LED universal es ideal para situaciones en las que se requieren acciones rápidas para que un proceso o una máquina funcione correctamente o donde los movimientos del operador requieren la máxima ergonomía. Se combina fácilmente con la gama Harmony de bloques de contactos para realizar una amplia variedad de funciones de control. Se distingue claramente visualmente a distancia gracias a su cabeza iluminada. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. La bota transparente previene el crecimiento de bacterias en las articulaciones y las brechas, hace que este producto sea ideal para entornos de alta higiene. Su forma ergonómica de pulsador redondo lo hace ideal para usarse en áreas donde el operador usa guantes gruesos o donde los usuarios tienen movimientos dañados.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric