Schneider Electric - Cabeza pulsador seta luminoso verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Diámetro de tapa:
40 mmDiámetro de orificio:
22.5 mmTipo de botón:
AltoMaterial de anillo frontal:
PlásticoApto para parada de emergencia:
noMétodo de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorioEspecificaciones esenciales
Color del botón - Verde
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 40 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AW733
Ref.Sonepar
448305
EAN
3389110666847
Color del botón:
Verde
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
40 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
sí
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Apto para parada de emergencia:
no
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


