Schneider Electric - Cabeza seta 40mm emergencia con fraude - ZB5AS94412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
RojoDiámetro de orificio:
22.5 mmTipo de botón:
AltoMaterial de anillo frontal:
PlásticoApto para parada de emergencia:
síMétodo de desbloqueo:
Desacoplamiento mediante llaveEspecificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 40 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AS94412
Ref.Sonepar
789331
EAN
3389110135091
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
40 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Desacoplamiento mediante llave
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


