Schneider Electric - Contactor Tesys D - 4P(2 NA + 2 NF) - AC-1 <= 440 V 80 A 240 V CA 50/60 Hz bob
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
240...240 VTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 2
Número de contactos normalmente abiertos principales - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D65008U7
Ref.Sonepar
1068106
EAN
3389110073355
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
240...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
240...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
80 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
85 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


