Schneider Electric - Contactor TeSys LC1G 800A 440V 3P AC3 Avanzado 48-130V bobina CA-CC - LC1G800EHEA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...130 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

48...130 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

1050 A
Ver las opciones disponibles330 A
Ver las opciones disponibles385 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

800 A
Ver las opciones disponibles225 A
Ver las opciones disponibles265 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...130 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...130 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...130 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1G800EHEA

Ref.Sonepar

1282954

EAN

3606481922410

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...130 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...130 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

48...130 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

1000...1000 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

1000...1000 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

1050 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

800 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

450 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

645 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

375 kW

Rango de operación potencia NEMA:

600 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

211 mm

Altura:

388.5 mm

Profundidad:

266 mm

Contactor de alta potencia TeSys Giga, 3 polos (3 NO) para aplicaciones de categoría AC-3 de hasta 800A 415kW@440V. Proporciona una bobina electrónica de bajo consumo de banda ancha de 48-130V AC / DC, control de salida PLC y bloque de contacto auxiliar 1NO + 1NC integrado de alta confiabilidad (17V 1mA). Diseñado para aplicaciones exigentes con velocidades de operación máximas de hasta 600 ciclos por hora y entornos de hasta 60 °C. Obtiene una alta fiabilidad y durabilidad con una durabilidad mecánica de 5 Mcycles. Diagnóstico de desgaste por contacto local y remoto (CWD) como función estándar, monitoreo continuo con indicadores de salud y alarma. Es posible reemplazar el módulo de conmutación (contactos principales), mejorar la vida útil del contactor. El contactor se puede fijar en todos los cuadrantes, el mantenimiento sin quitar cables / barras colectoras, y OLR se puede montar directamente debajo del contactor. Para ser utilizado con conexión de alimentación por conexión atornillada con kit de memoria de cable y conexiones de control por terminales de resorte, accesible desde la parte delantera para un reemplazo fácil y rápido. Proporciona protección IP2x en la cara frontal con cubiertas que cumplen con IEC 60529 y VDE 0106. Puede cubrir la temperatura del aire ambiente de operación de -25 ° C a 60 ° C y montada directamente en la placa, sin degradación hasta 3000 m de altitud. La dimensión es de 324 mm x 210 mm x 248 mm (alto x ancho x ancho), el tamaño compacto permite ahorrar espacio en el panel. Múltiples estándares certificados (CE, CB, CCC, cULus, EAC, KC, RCM, Marine) y cumplen con Green Premium (RoHs / Reach). El código QR único proporciona un acceso rápido a los datos completos del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric