Schneider Electric - Cuerpo con contacto ZB4 1NA fastón

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo con contacto ZB4 1NA fastón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0

N° contactos normalmente cerrados:

0
Ver las opciones disponibles2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ1013

Ref.Sonepar

788631

EAN

3389110801835

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

This Harmony XB4, single contact block is pre-assembled on a body/collar fixing unit. This body fixing collar is pre-mounted with a contact block. Simply adding a head to this assembly will provide you with a complete ready-to-use push button. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric