Schneider Electric - Cuerpo completo CC+CA fastón

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo completo CC+CA fastón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ1053

Ref.Sonepar

788634

EAN

3389110801873

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloco de contato único com colar de corpo/fixação 1 NO+1 NF, conector Faston. Gama de producto: Harmony XB4 - tipo de producto o componente: conjunto completo de cuerpo/contacto - nombre corto del dispositivo: ZB4 - material anillo fijación: zamak - tipos y composición de contactos: 1 NA + 1 NC - funcionamiento de contacto: rupt. Lenta - tipo de bloque de contactos: único - compos. Dispos: base de fijación, cuerpo - conexiones - terminales: conector Faston (1 x 6.35 mm), conector Faston (2 x 2.8 mm).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric