Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 1 NA con conexión tornillo embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 1 NA con conexión tornillo embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0
Ver las opciones disponibles2

N° contactos normalmente cerrados:

0
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AZ101

Ref.Sonepar

21027

EAN

3389110924398

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contactos único Harmony XB5 utiliza bornes de tornillo. Este bloque de contactos permite reemplazar y configurar tus pulsadores y selectores de forma rápida y sencilla. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores y selectores completos XB5 mediante clip y se conecta a los circuitos de control mediante bornes de tornillo simples. Protege a los operadores del contacto inadvertido con circuitos energizados gracias a su grado de protección IP20. Unidad base para comenzar a montar tu pulsador o interruptor de plástico. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto. Los bornes de conexión de tornillo aseguran una alta resistencia a las vibraciones, lo que lo convierte en un producto adecuado para su instalación en máquinas expuestas a grandes impactos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric