Schneider Electric - ESTACIÓN DE CARGA CHARGE PRO 22KW T2S MID - EVB4S22N40M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Modelo de conexión lateral de montaje:
Número de unidades de carga:
máx. potencia por punto de carga:
Montaje en el suelo:
Montaje en pared:
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Otros
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Intervalo de tensión primaria - 220...415 V
Frecuencia - 50/60 Hz
Potencia nominal de conexión - 22 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVB4S22N40M
Ref.Sonepar
1175014
EAN
3606487401209
Modelo de conexión lateral de montaje:
Otros
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Intervalo de tensión primaria:
220...415 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Potencia nominal de conexión:
22 kW
Tensión de salida a CA 50 Hz:
220...415 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
220...415 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
32 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
32 A
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
22 kW
Montaje en el suelo:
sí
Montaje en pared:
sí
Montaje en tubo posible:
no
Portable:
no
Anchura:
292 mm
Altura:
418 mm
Profundidad:
136 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 1:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
0
Número de tomas de corriente Tipo 2:
1
Número de conectores del vehículo GB AC:
0
Número de conectores del vehículo GB DC:
0
Número de tomas de corriente GB:
0
Número de salidas de enchufe Tipo 3:
0
Número de conectores del vehículo CHAdeMO:
0
Número de tomas corriente CEE:
0
Con caja de conexiones para la casa:
no
Número de tomas de corriente domésticas:
0
Con módulo de protección contra sobretensiones:
no
Número de diferenciales tipo A:
0
Cable de carga bloqueable en el dispositivo de carga:
sí
Número de diferenciales tipo B:
0
Detección de corriente residual CC:
sí
Detección de soldadura de contactores:
sí
Con interruptor automático:
no
Conectable a la red como maestro:
no
Conectable a la red como extensor:
no
Conexión de red a través de LAN:
sí
Enlazable a red vía Wi-Fi:
sí
Estándar de radio 4G:
no
Estandar radio 5G:
no
Con contador de energía:
sí
Con interruptor de llave:
no
Con lector tarjetas RFID integrado:
sí
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
sí
Gestión de carga estática integrada:
no
Apto para la gestión de carga dinámica:
sí
Versión del protocolo de punto de carga abierto (OCPP):
1.6
Enchufar y cargar (ISO 15118):
no
Con visualizador:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK10
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Funcionamiento y configuración por app:
sí
Exportación de registros de carga:
sí
Sección transversal del conductor conectable:
6...6 mm²
Backend incluido:
no
Con contador de energía compatible con MID:
sí


