Schneider Electric - Etiqueta 8x27 para grabado fondo negro / rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Etiqueta 8x27 para grabado fondo negro / rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Significado de la impresión:

Ninguno
Ver las opciones disponiblesOtros

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno
Ver las opciones disponiblesOtros

Color:

Negro

Forma:

Rectangular

Especificaciones esenciales

  • Significado de la impresión - Ninguno

  • Símbolos ISO de impresión - Ninguno

  • Color - Negro

  • Forma - Rectangular

  • Anchura - 27 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBY0101

Ref.Sonepar

21082

EAN

3389110096026

Significado de la impresión:

Ninguno

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno

Color:

Negro

Forma:

Rectangular

Anchura:

27 mm

Altura:

8 mm

Diámetro exterior:

22 mm

Esta leyenda sin marcar Harmony ZBY tiene un fondo negro o rojo. Es compatible con los botones pulsadores y luces piloto de Harmony XB4 y XB5. Esta leyenda proporciona un etiquetado claro para los botones pulsadores. Se suministra con una placa en blanco para grabado personalizado para soportar cualquier operación de máquina deseada y es compatible con cualquier unidad estándar de señalización y control Harmony de 22 mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric