Schneider Electric - Interruptor diferencial Acti9 lid 4P 25A 300mA B SI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial Acti9 lid 4P 25A 300mA B SI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4

Corriente asignada:

25 A
Ver las opciones disponibles16 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A
Ver las opciones disponibles0.5 A

Tipo de corriente de fuga:

B

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Z64425

Ref.Sonepar

282903

EAN

3606489502812

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

0.53 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

B

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

88 mm

Profundidad del dispositivo:

73 mm

Este iID Acti9 es un disyuntor de corriente residual modular y confiable (RCCB). Es un interruptor automático 4P con corriente nominal de 25A, sensibilidad a fugas de tierra de 300mA y clase de protección de tipo AC. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de falla a tierra. Su exclusivo indicador de disparo de visita reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también tiene una ventana VisiSafe con una banda verde en la palanca que indica una apertura completa de los polos que permite el mantenimiento downstream Este producto cumple con el estándar IEC/EN 61008-2-1 e IEC/EN 62423. La capacidad nominal de apertura y cierre de cortocircuito (Im/ΙΔm) es de 1500A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/ΙΔc) es de 10kA. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 15000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. El voltaje de funcionamiento de la unidad es de 400 V CA. Se puede montar en riel DIN. La anchura en los planos de 9 mm es de 8. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72 mm x (Alt.) 88 mm x (Prof.) 79 mm. El peso es de 415g. De acuerdo con el estándar IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento oscila entre -40°C y 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric