Schneider Electric - Interruptor diferencial Acti9 lid 4P 40A 300mA B SI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial Acti9 lid 4P 40A 300mA B SI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

Corriente asignada:

Ver las opciones disponibles16 A

Sensibilidad de disparo:

Tipo de corriente de fuga:

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Z64440

Ref.Sonepar

277640

EAN

3606489502829

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

1.5 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

B

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

88 mm

Profundidad del dispositivo:

73 mm

Este iID Acti9 es un interruptor diferencial (RCCB) modular y confiable. Es un disyuntor de 4 P con corriente nominal In de 40 A, clase de protección de tipo B-SI y una sensibilidad de fuga a tierra de 300 mA. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador de VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en el frente. Este producto también tiene una ventana VisiSafe con una tira verde en el pasillo que indica la apertura completa de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo Este producto cumple con la norma IEC/EN 61008-2-1 y IEC/EN 62423. La capacidad nominal de corte y cortocircuito (Im/Ι Δm) es de 1500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/Ι Δc) es de 10kA. La resistencia eléctrica es de hasta 15000 ciclos. La resistencia mecánica es de hasta 20000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 400VCA. Es montable en carril DIN. La anchura de los pasos de 9mm es de 8. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 88mm x (Prof.) 79mm. El peso es de 415g. Posee un grado de protección IP20. Se convierte en IP40 una vez en armario modular de acuerdo con la norma IEC/EN 60529. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento va de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric