Schneider Electric - Interruptor diferencial Acti9 lid 4P 63A 300mA B SI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial Acti9 lid 4P 63A 300mA B SI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

Corriente asignada:

Ver las opciones disponibles16 A

Sensibilidad de disparo:

Tipo de corriente de fuga:

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Z64463

Ref.Sonepar

284918

EAN

3606489502836

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

4.23 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

B

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

88 mm

Profundidad del dispositivo:

73 mm

Este iID Acti9 es un interruptor diferencial de corriente residual (RCCB) modular y confiable. Es un interruptor automático 4P con 63A. Corriente nominal, sensibilidad de 300mA con clase de protección tipo B-SI. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendio. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también cuenta con una ventana VisiSafe con una banda verde en la palanca que indica la apertura total de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo. Este producto cumple con la norma IEC/EN 61008-2-1 y IEC/EN 62423. La capacidad nominal de corte (Im/Ι Δm) y de cortocircuito es de 1500A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/Ι Δc) es de 10 kA. La resistencia mecánica alcanza los 20.000 ciclos y la resistencia eléctrica alcanza los 15.000 ciclos. El voltaje de operación del Ue es de 400VCA. Es montable en riel DIN. La anchura de los pasos de 9mm es de 8. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 88mm x (Prof.) 79mm. El peso es de 415g. Posee un grado de protección IP20 (según la norma IEC/EN 60529) y se convierte en IP40 una vez en armario modular. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric