Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico iC60LMA 2P 12.5A curva-MA - A9F90282
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Conmutación simultánea N-neutral:
noEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44.5 mm
Curva de disparo - MA
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 12.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9F90282
Ref.Sonepar
92536
EAN
3606480085949
Profundidad constructiva:
44.5 mm
Curva de disparo:
MA
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
12.5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
15 kA
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
40 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
20 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
0 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-35...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


