Schneider Electric - Interruptor parada de emergencia D40 polipropileno
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Método de desbloqueo:
Desbloqueo por tracciónN° contactos normalmente cerrados:
1Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Desbloqueo por tracción
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP66
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BT842
Ref.Sonepar
20354
EAN
3606480623714
Método de desbloqueo:
Desbloqueo por tracción
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


